Szlifierka mimośrodowa sprężonego powietrza 3M™ z serii Elite do obsługi jedną ręką, 75 mm, wbudowany system odsysania, skok szlifowania 2,5 mm, gwint 1/4″

Nr art.: 7100010670
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Seria Elite
Oznaczenie producenta 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tarczy szlifierskiej 75 mm
Okrąg oscylacji 2,5 mm
Rodzaj odsysania Wyciąg własny
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; bezstopniowa regulacja liczby skoków; z amortyzacją drgań; zmniejsza hałas
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100010670
EAN / GTIN 04046719638017
Numer producenta 7100010670
Numer L L01130 100009
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szlifierki mimośrodowe 3M™ Elite z własnym systemem odsysania wytwarzają za pomocą przewodu powietrznego własną próżnię typu Venturi, która zasysa pył z powierzchni roboczej i odprowadza go przez szeroki wąż z tyłu narzędzia do worka filtrującego. Nasze szlifierki są dostarczane z workiem filtrującym 3M™ do szlifierek, spełniającym normę HEPA, który posiada wewnątrz filtr powietrza skutecznie zatrzymujący pył. Stanowią one integralną część systemu szlifowania maszynowego 3M™, w skład którego wchodzi szlifierka z własnym odsysaniem, talerz szlifierski do szlifowania maszynowego oraz tarcza szlifierska do szlifowania maszynowego. Dzięki temu zapewniają, że Twoje miejsce pracy pozostaje wolne od kurzu. Ściernica i talerz obracają się, wykonując dwa nakładające się na siebie owalne ruchy. Dzięki temu żadne ziarno ścierne nie przechodzi dwukrotnie tą samą trasą, co gwarantuje wykończenie bez rys i zacień, gotowe do lakierowania. Wydłużona, wygięta podpórka pod nadgarstek zmniejsza obciążenie dłoni i nadgarstka oraz zapewnia dodatkową siłę dźwigni. Płyta przycisków jest zagłębiona, co pozwala uniknąć bolesnych otarć lub odcisków na dłoni użytkownika. Uchwyt z mieszanki gumowej i żywicznej zawiera materiał antypoślizgowy 3M™, który zapewnia pewniejszy chwyt oraz lepszą i łatwiejszą kontrolę. Wytrzymała osłona z materiału kompozytowego sięga aż do dolnej części maszyny, dzięki czemu pochłania wibracje i zapobiega pękaniu obudowy. Zwiększa to żywotność szlifierki. Dzięki poręcznemu pokrętłu prędkość można regulować kciukiem. Zapobiega to niepożądanym zmianom prędkości. Szlifierka zapewnia optymalne szlifowanie i przygotowanie powierzchni drewna, metalu, włókna szklanego, materiałów kompozytowych oraz wielu innych powierzchni. Nasz system 3M™ Hookit™ (w zakresie dostawy) umożliwia łatwą wymianę tarcz i pozwala użytkownikom na stosowanie, oprócz powlekanych ściernic Hookit, również ściernic z włókniny Scotch-Brite™ (każda z nich dostępna osobno).

Zaleta:

  • Wydajny, cichy silnik oraz dopasowane do siebie elementy maszyny zapewniają wygodną pracę bez zmęczenia
  • Lekka, a jednocześnie solidna konstrukcja
  • Płynna regulacja prędkości
  • Szeroki kanał powietrzny zapewniający maksymalną wydajność odsysania pyłu
  • Doskonale nadaje się również do obróbki nierównych powierzchni zarówno podczas szlifowania na mokro, jak i na sucho
  • Zakres dostawy: Szlifierka mimośrodowa, talerz szlifierski (z wieloma otworami), akcesoria do wymiany talerza, olej, złączka do podłączenia sprężonego powietrza, instrukcja obsługi, pakiet serwisowy 3M

Zalecenie:

  • Szlifierki mimośrodowe doskonale nadają się do obróbki małych, trudno dostępnych lub profilowanych powierzchni, zarówno podczas szlifowania na mokro, jak i na sucho.