Szlifierka mimośrodowa 3M™ z serii Elite, zasilana sprężonym powietrzem, 75 mm, odciąg zewnętrzny, skok szlifowania 2,5 mm, 28505

Nr art.: 7000032227
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Seria Elite
Oznaczenie producenta 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Einhand-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tarczy szlifierskiej 75 mm
Okrąg oscylacji 2,5 mm
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Konstrukcja silnika 4-biegunowy silnik
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; System antywibracyjny; Zwarta konstrukcja; bezstopniowa regulacja liczby skoków; z amortyzacją drgań
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032227
EAN / GTIN 04046719630370
Numer producenta 7000032227
Numer L L01130 100007
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szlifierki mimośrodowe 3M™ Elite z przyłączem do centralnego odsysania zapewniają optymalną wydajność materiałów ściernych 3M. Nasze szlifierki są wyposażone w mocny, precyzyjnie wyważony silnik pneumatyczny oraz wytrzymałą, a jednocześnie lekką obudowę z aluminium. Dzięki temu można ich używać dłużej bez uczucia zmęczenia. Szlifierki można podłączyć do centralnego systemu odciągania pyłu lub do przenośnego urządzenia odkurzającego, takiego jak odkurzacz. Są one wyposażone w gwint, dzięki któremu można łatwo i bezpiecznie podłączyć zewnętrzny gwintowany wąż próżniowy o średnicy jednego cala (dostępny osobno), co znacznie ogranicza osadzanie się pyłu na obrabianym elemencie i w jego otoczeniu. Platforma przełącznika jest zagłębiona, aby zapobiec powstawaniu otarć lub odcisku na dłoni użytkownika. Użytkownicy mogą wybierać spośród trzech rozmiarów uchwytów. Średnice uchwytów szlifierki wynoszą dwa, trzy lub cztery cale. Ponadto dostępne są dwa dodatkowe rozmiary uchwytów (o średnicy 2,5 i 3 cale, sprzedawane osobno). Wydłużona, wygięta podpórka pod nadgarstek zmniejsza obciążenie nadgarstka i dłoni oraz zapewnia dodatkową siłę dźwigni. Uchwyt z mieszanki gumowo-żywicznej wykonany jest z materiału 3M Gripping, który zapewnia użytkownikowi lepszą kontrolę i tłumi wibracje. Trwała osłona z materiału kompozytowego sięga aż do dolnej części maszyny, co pozwala tłumić wibracje i zapobiega powstawaniu pęknięć w obudowie. Wbudowany tłumik chroni słuch użytkownika. Za pomocą praktycznego pokrętła można regulować prędkość kciukiem. Dzięki temu rzadziej dochodzi do niezamierzonych zmian prędkości. Nasze elitarne szlifierki mimośrodowe zapewniają optymalne szlifowanie i przygotowanie powierzchni drewna, metalu, włókna szklanego, materiałów kompozytowych oraz wielu innych powierzchni. Szlifierki te, znane również jako szlifierki mimośrodowe do obsługi jedną ręką, powodują, że ściernica i talerz szlifierski obracają się, wykonując dwa nakładające się na siebie owalne ruchy. Oznacza to, że żadne ziarenko ścierne nie przechodzi dwukrotnie tą samą trasą, co pozwala uzyskać powierzchnię bez rys i zacień, którą można od razu lakierować.

Zaleta:

  • Wydajny, cichy silnik oraz dopasowane do siebie elementy maszyny zapewniają wygodną pracę bez zmęczenia
  • Lekka, a jednocześnie solidna konstrukcja
  • Płynna regulacja prędkości
  • Szeroki kanał powietrzny zapewniający maksymalną wydajność odsysania pyłu
  • Doskonale nadaje się również do obróbki nierównych powierzchni zarówno podczas szlifowania na mokro, jak i na sucho
  • Zakres dostawy: Szlifierka mimośrodowa, talerz szlifierski (z wieloma otworami), akcesoria do wymiany talerza, olej, złączka do podłączenia sprężonego powietrza, instrukcja obsługi, pakiet serwisowy 3M

Zalecenie:

  • Szlifierki mimośrodowe doskonale nadają się do obróbki małych, trudno dostępnych lub profilowanych powierzchni, zarówno podczas szlifowania na mokro, jak i na sucho.