Szlifierka mimośrodowa sprężonego powietrza 3M™ z serii Elite do obsługi jedną ręką, 75 mm, bez odsysania, skok szlifowania 5 mm, gwint 1/4″

Nr art.: 7000060286
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Seria Elite
Oznaczenie producenta 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tarczy szlifierskiej 75 mm
Okrąg oscylacji 5 mm
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; System antywibracyjny; bezstopniowa regulacja liczby skoków; zmniejsza hałas
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060286
EAN / GTIN 04046719630295
Numer producenta 7000060286
Numer L L01130 100012
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szlifierka mimośrodowa 3M™ Elite bez odsysania ma ergonomiczną konstrukcję, jest wyposażona w mocny silnik oraz wydłużoną, wygiętą podpórkę pod nadgarstek. Urządzenie można wygodnie obsługiwać, a zagłębiona platforma dźwigni zapobiega powstawaniu otarć i odcisków na dłoni użytkownika. Nasza szlifierka zapewnia optymalne szlifowanie i przygotowanie wielu rodzajów powierzchni, takich jak drewno, metal przeznaczony do lakierowania, włókno szklane i materiały kompozytowe, a także wiele innych powierzchni. Te przemysłowe szlifierki powodują, że ściernica i talerz szlifierski obracają się, wykonując dwa nakładające się na siebie owalne ruchy. Dzięki temu żadne ziarno ścierne nie przechodzi dwukrotnie tą samą trasą, co pozwala uzyskać wykończenie bez zarysowań wirów, nawet podczas szlifowania w kierunku przeciwnym do ułożenia słojów. Pokrywa z kompozytu naszego lekkiego narzędzia pochłania wibracje, a wewnętrzny tłumik redukuje hałas. Z boku znajduje się poręczne pokrętło, za pomocą którego można wygodnie regulować prędkość kciukiem. Zasilanie pneumatyczne pozwala na wiele godzin nieprzerwanej pracy i znacznie przewyższa możliwości tradycyjnych szlifierek elektrycznych (wąż wysokociśnieniowy i sprężarka powietrza dostępne osobno). Talerz szlifierski 3M™ Hookit™ (w zakresie dostawy) amortyzuje uderzenia i wibracje, zapewniając tym samym płynną pracę. Nasza płytka zapewnia doskonałą przyczepność szyby, a jednocześnie umożliwia jej szybką i łatwą wymianę. Nasza szlifierka to model bez odsysania, przeznaczony do zastosowań, które nie wymagają odsysania pyłu.

Zaleta:

  • Wydajny, cichy silnik oraz dopasowane do siebie elementy maszyny zapewniają wygodną pracę bez zmęczenia
  • Lekka, a jednocześnie solidna konstrukcja
  • Płynna regulacja prędkości
  • Szeroki kanał powietrzny zapewniający maksymalną wydajność odsysania pyłu
  • Doskonale nadaje się również do obróbki nierównych powierzchni zarówno podczas szlifowania na mokro, jak i na sucho
  • Zakres dostawy: Szlifierka mimośrodowa, talerz szlifierski (z wieloma otworami), akcesoria do wymiany talerza, olej, złączka do podłączenia sprężonego powietrza, instrukcja obsługi, pakiet serwisowy 3M

Zalecenie:

  • Szlifierki mimośrodowe doskonale nadają się do obróbki małych, trudno dostępnych lub profilowanych powierzchni, zarówno podczas szlifowania na mokro, jak i na sucho.

Z tej samej serii "Elite" Zobacz wszystkie