{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 150 W | |
| Serie | Elite | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Einhand-Elektro-Exzenterschleifer Serie Elite | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm | |
| Drehzahl min. | 7 000 min-1 | |
| Drehzahl max. | 11 000 min-1 | |
| Schwingkreishub | 2,5 mm | |
| Typ Absaugung | Extern | |
| Anschlussgewinde | 5/16 UNC | |
| Abgabeleistung | 150 W | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; Variable Drehzahl; ergonomischer Handgriff | |
| Produktart | Exzenterschleifer |
| Artikelnummer | 7000032241 | |
| EAN / GTIN | 04046719637904 | |
| Herstellernummer | 7000032241 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |