Szlifierka mimośrodowa na sprężone powietrze 3M™ z serii Elite do obsługi jedną ręką, bez odsysania, 70 mm x 198 mm, skok szlifowania 3,2 mm

Nr art.: 7000060294
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Seria Elite
Oznaczenie producenta 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tarczy szlifierskiej 70 mm
Okrąg oscylacji 3,2 mm
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; System antywibracyjny; bezstopniowa regulacja liczby skoków; zmniejsza hałas
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Długość całkowita 198 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060294
EAN / GTIN 04046719637959
Numer producenta 7000060294
Numer L L01130 101738
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szlifierka mimośrodowa 3M™ Elite bez odsysania ma ergonomiczną konstrukcję, jest wyposażona w mocny silnik oraz wydłużoną, wygiętą podpórkę pod nadgarstek. Urządzenie można wygodnie obsługiwać, a zagłębiona platforma dźwigni zapobiega powstawaniu otarć i odcisków na dłoni użytkownika. Nasza szlifierka zapewnia optymalne szlifowanie i przygotowanie wielu rodzajów powierzchni, takich jak drewno, metal przeznaczony do lakierowania, włókno szklane i materiały kompozytowe, a także wiele innych powierzchni. Te przemysłowe szlifierki powodują, że ściernica i talerz szlifierski obracają się, wykonując dwa nakładające się na siebie owalne ruchy. Dzięki temu żadne ziarno ścierne nie przechodzi dwukrotnie tą samą trasą, co pozwala uzyskać wykończenie bez zarysowań wirów, nawet podczas szlifowania w kierunku przeciwnym do ułożenia słojów. Pokrywa z kompozytu naszego lekkiego narzędzia pochłania wibracje, a wewnętrzny tłumik redukuje hałas. Z boku znajduje się poręczne pokrętło, za pomocą którego można wygodnie regulować prędkość kciukiem. Zasilanie pneumatyczne pozwala na wiele godzin nieprzerwanej pracy i znacznie przewyższa możliwości tradycyjnych szlifierek elektrycznych (wąż wysokociśnieniowy i sprężarka powietrza dostępne osobno). Talerz szlifierski 3M™ Hookit™ (w zakresie dostawy) amortyzuje uderzenia i wibracje, zapewniając tym samym płynną pracę. Nasza płytka zapewnia doskonałą przyczepność szyby, a jednocześnie umożliwia jej szybką i łatwą wymianę. Nasza szlifierka to model bez odsysania, przeznaczony do zastosowań, które nie wymagają odsysania pyłu.

Zaleta:

  • Wydajny, cichy silnik oraz dopasowane do siebie elementy maszyny zapewniają wygodną pracę bez zmęczenia
  • Lekka, a jednocześnie solidna konstrukcja
  • Płynna regulacja prędkości
  • Szeroki kanał powietrzny zapewniający maksymalną wydajność odsysania pyłu
  • Doskonale nadaje się również do obróbki nierównych powierzchni zarówno podczas szlifowania na mokro, jak i na sucho
  • Zakres dostawy: Szlifierka mimośrodowa, talerz szlifierski (z wieloma otworami), akcesoria do wymiany talerza, olej, złączka do podłączenia sprężonego powietrza, instrukcja obsługi, pakiet serwisowy 3M

Zalecenie:

  • Stosuje się tam, gdzie usuwanie pyłu nie stanowi problemu
  • Zoptymalizowane szlifowanie i przygotowanie powierzchni na wielu materiałach, takich jak drewno, metal przed malowaniem, włókno szklane i materiały kompozytowe, a także wiele innych podłoży