3M™ lijadora orbital serie Élite

Número de artículo: 7000032241
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
Consumo de potencia 150 W
Serie Elite
Denominación del fabricante 3M™ Einhand-Elektro-Exzenterschleifer Serie Elite
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del plato de lijado 125 mm
Número de revoluciones mín. 7.000 min-1
Número de revoluciones máx. 11.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 2,5 mm
Tipo de aspiración Externo/a
Rosca de conexión 5/16 UNC
Potencia generada 150 W
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; Número de revoluciones variable
Tipo de producto lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000032241
EAN / GTIN 04046719637904
Número del fabricante 7000032241
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Diseñada con el operario en mente, la lijadora orbital 3M™ Elite incluye funciones ergonómicas, como un apoyo curvo ampliado para la muñeca que proporciona una palanca adicional a la vez que reduce el estrés en la mano y la muñeca. Nuestra lijadora tiene una plataforma de palanca embutida que elimina los puntos de pellizco y de presión en la palma de la mano del operario. El mango de goma incluye material de agarre 3M™ para lograr una sujeción más fuerte y aportar control con menos esfuerzo, mientras que la duradera cubierta de composite se extiende hasta la base para absorber las vibraciones y evitar las grietas en la carcasa. El diámetro del mango en la herramienta es de 2,75″. El selector de velocidad controlado por pulgar reduce los cambios de velocidad accidentales. Un silenciador interno protege el sistema auditivo del operario. Ideal para el acabado de superficies planas y el lijado de masillas con acceso a las esquinas difíciles.

Ventaja:

  • Potentes motores con equilibrio de precisión y carcasas de aluminio ligeras y resistentes permiten un uso cómodo durante horas
  • Un apoyo curvo ampliado para la muñeca ofrece una palanca adicional a la vez que reduce el estrés en la muñeca
  • El mango de goma incluye material de agarre 3M™ para lograr una sujeción más fuerte y aportar mayor control con menos esfuerzo
  • La duradera cubierta de composite absorbe las vibraciones y evita las grietas en la carcasa

Recomendación:

  • Ideal para el acabado de superficies planas y el lijado de masillas con acceso a las esquinas difíciles