Osłona kabiny 3M™ Dirt Trap, biała, 711,2 mm x 91,44 m, 36852

Nr art.: 7000000528
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 36852
Kolor Białe
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 0,711 m
Długość folii 91,44 m
Materiał folii Papier
Właściwości odporność na ścieranie
Przejrzystość 0 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000528
EAN / GTIN 00051131368521
Numer producenta 7000000528
Numer L L01130 108303
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zabezpiecz ściany i podłogi w kabinach lakierniczych za pomocą osłony 3M™ Dirt Trap. Nasza specjalnie zaprojektowana osłona chroni przed pyłem i mgłą lakierniczą w kabinach lakierniczych oraz poprawia oświetlenie w obszarze roboczym. Pracownicy zyskują lepszą widoczność, a Twój warsztat robi na klientach bardziej pozytywne wrażenie. Nasza osłona kabiny Dirt Trap wykonana jest z białego materiału włókninowego z samoprzylepną warstwą spodnią i można ją bez problemu przymocować do ścian i podłóg. Chroni przed cząstkami unoszącymi się w powietrzu, zapewniając w ten sposób czystsze środowisko pracy.

Zaleta:

  • Specjalnie opracowana powłoka ochronna zabezpiecza ściany i podłogi w warsztacie.
  • Zmniejsza nakład pracy i koszty związane z usuwaniem pyłu i lakieru
  • Struktura włókniny chroni przed cząstkami zawieszonymi w powietrzu i mgłą rozpyloną.
  • Również w celu ochrony np.
  • w następujących obszarach działalności: Blaty, wagi do farb, ściany i podłogi w pomieszczeniach do mieszania farb
  • Szybki montaż i demontaż