3M™ Dirt Trap Protection Material voor muren en vloer, 71 cm x 91 m, 36852

Artikelnummer: 7000000528
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 36852
Kleur wit
Producttype beschermfolie
Breedte folie 0,711 m
Lengte folie 91,44 m
Materiaal folie papier
Eigenschappen slijtvast
Transparantie 0 %
Herbruikbaar nee
Met plak-/hechtstroken ja
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000528
EAN/GTIN 00051131368521
Nummer fabrikant 7000000528
L-nummer L01130 108303
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bescherm de wanden en vloeren van de spuitcabine met 3M™ Dirt Trap Protection Material. Dit speciaal ontworpen afdekmateriaal vangt stofdeeltjes en laknevel in de spuitcabine op en fleurt de werkplek op. Het creëert een betere zichtbaarheid voor de monteurs en een plezierigere reparatiewerkplek voor de klanten. Dirt Trap Protection Material is gemaakt van een wit, non-woven materiaal met een zelfklevende rug voor een gemakkelijke toepassing op wanden en vloeren. Dit helpt om ongewenste deeltjes in de lucht te vangen om zo een schonere reparatie mogelijk te maken.

Voordeel:

  • Speciaal ontworpen materiaal ter bescherming van oppervlakken is met name geschikt voor de wanden en vloeren van de reparatiewerkplek.
  • Reduceert arbeid en kosten gerelateerd aan het verwijderen van stof en verfresten
  • Non-woven constructie vangt deeltjes uit de lucht op en zorgt zo voor minder overlast van stof en nevellak
  • Beschermt ook andere werkplekken zoals: tafelbladen, weegschalen voor verf, wanden en vloeren van mengkamers
  • Is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen zonder dat er sporen achterblijven.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid