3M™ Dirt Trap zaščita za krošnjo, bela, 711,2 mm x 91,44 m, 36852

Št. art.: 7000000528
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca
36852
Barva
bela
Vrsta izdelka
zaščitna folija
Širina folije
0,711 m
Dolžina folije
91,44 m
Material folije
papir
Lastnosti
odporno proti obrabi
Prosojnost
0 %
Za večkratno uporabo
ne
Z lepilnimi/držalnimi trakovi
da
Vsebina
1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000528
EAN/GTIN 00051131368521
Številka proizvajalca 7000000528
L-število L01130 108303
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitite stene in tla v lakirnih kabinah s ščitnikom za zaščito kabine 3M™ Dirt Trap. Naš posebej zasnovan pokrov ščiti kabine za barve pred prahom in pršenjem ter izboljšuje svetlobne pogoje na delovnem območju. Zaposleni imajo korist od boljše vidljivosti in vaša delavnica naredi privlačnejši vtis na stranke. Naš ščitnik kabine Dirt Trap je izdelan iz belega netkanega materiala s samolepilno podlago in ga je mogoče enostavno pritrditi na stene in tla. Ščiti pred suspendiranimi delci in omogoča čistejše delovno okolje.

Prednosti:

  • Posebej razvita površinska zaščita ščiti stene in tla v delavnici.
  • Zmanjšuje napor in stroške odstranjevanja prahu in barve
  • Netkana struktura ščiti pred suspendiranimi delci in pršilno meglico.
  • Tudi za zaščito npr
  • Naslednji delovni prostori: Namizne plošče, barvne lestvice, stene in tla v barvnih mešalnih prostorih
  • Hitro pritrdite in odstranite