Rouleau de protection de cabine 3M™ Dirt Trap, Blanc, 7110 mm x 91,44 m, 36852

Réf.: 7000000528
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 36852
Couleur blanc
Type de produit film de protection
Largeur film 0,711 m
Longueur film 91,44 m
Matériau film papier
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Transparence 0 %
Réutilisable non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7000000528
EAN / GTIN 00051131368521
Réf. fabricant 7000000528
Article hors catalogue L01130 108303
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Protégez les murs et les sols des cabines de peinture à l’aide du matériau de protection capturant la saleté 3M™. Notre matériau de couverture spécialement conçu capture la poussière et la survaporisation dans la cabine de peinture, et illumine les zones de travail. Il crée une meilleure visibilité pour les techniciens et un atelier plus plaisant pour les clients de réparation de carrosserie. Notre matériau de protection capturant la saleté est conçu dans un matériau blanc non tissé, avec une face adhésive pour une application facile sur les murs et les sols. Il permet de capturer des particules en suspension indésirables afin de vous offrir une réparation plus propre.

Avantage(s):

  • Le matériau de protection des surfaces spécialement conçu protège les murs et les sols des ateliers de réparation de carrosserie.
  • Réduit la main-d’œuvre et les coûts liés à l’élimination de la poussière et de la peinture
  • La conception non tissée capture les contaminants en suspension, contribuant à contrôler la poussière et la survaporisation
  • Protège d’autres surfaces de travail, notamment : plateaux de tables, balances de peinture, murs et sols et des chambres de mélange de peinture
  • S’applique rapidement et se retire facilement