• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, Weiß, 711,2 mm x 91.44 m, 36852

Artikel-Nr.: 7000000528
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 36852
Farbe weiß
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 0,711 m
Länge Folie 91,44 m
Material Folie Papier
Eigenschaften abriebfest
Transparenz 0 %
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000528
EAN / GTIN 00051131368521
Herstellernummer 7000000528
L-Nummer L01130 108303
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie mit dem 3M™ Dirt Trap Kabinenschutz Wände und Böden in Lackierkabinen. Unsere speziell entwickelte Abdeckung schützt in Lackierkabinen vor Staub und Sprühnebel und verbessert die Lichtverhältnisse im Arbeitsbereich. Mitarbeiter profitieren von besseren Sichtverhältnissen und Ihre Werkstatt macht auf Kunden einen ansprechenderen Eindruck. Unser Dirt Trap Kabinenschutz besteht aus einem weißen Vliesmaterial mit selbsthaftender Unterlage und kann problemlos an Wänden und Böden angebracht werden. Schützt vor Schwebeteilchen und ermöglicht so eine sauberere Arbeitsumgebung.

Vorteil:

  • Der speziell entwickelte Oberflächenschutz schützt Werkstattwände und -böden.
  • Verringert Aufwand und Kosten für Staub- und Lackentfernung
  • Die Vliesstruktur schützt vor Schwebeteilchen und Sprühnebel.
  • Auch für den Schutz von z. B.
  • folgenden Arbeitsbereichen: Tischplatten, Farbwaagen, Wände und Böden in Farbmischräumen
  • Schnell anzubringen und abzulösen