{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 36852 | |
| Color | blanco | |
| Tipo de producto | Lámina protectora | |
| Anchura lámina | 0,711 m | |
| Longitud lámina | 91,44 m | |
| Material de la lámina | Papel | |
| Características | resistente a la abrasión | |
| Transparencia | 0 % | |
| Reutilizable | no | |
| Con bandas de pegamento/adhesivas | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 7000000528 | |
| EAN / GTIN | 00051131368521 | |
| Número del fabricante | 7000000528 | |
| Número L | L01130 108303 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |