3M™ Dirt Trap ochrana striešky, biela, 711,2 mm x 91,44 m, 36852

Č. pol.: 7000000528
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000528
EAN/GTIN 00051131368521
Číslo výrobcu 7000000528
Číslo L L01130 108303
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chráňte steny a podlahy v lakovacích kabínkach pomocou ochranného krytu kabíny 3M™ Dirt Trap. Náš špeciálne navrhnutý kryt chráni lakovacie kabíny pred prachom a rozprašovacou hmlou a zlepšuje svetelné podmienky v pracovnom priestore. Zamestnanci profitujú z lepšej viditeľnosti a vaša dielňa pôsobí na zákazníkov príťažlivejším dojmom. Náš chránič kabíny Dirt Trap je vyrobený z bieleho netkaného materiálu so samolepiacou základňou a dá sa ľahko pripevniť na steny a podlahy. Chráni pred suspendovanými časticami, čo umožňuje čistejšie pracovné prostredie.

Výhoda:

  • Špeciálne vyvinutá povrchová ochrana chráni steny a podlahy dielne.
  • Znižuje námahu a náklady na odstraňovanie prachu a farieb
  • Netkaná konštrukcia chráni pred suspendovanými časticami a rozprašovacou hmlou.
  • Tiež na ochranu napr.
  • Nasledujúce pracovné priestory: Stolové dosky, farebné váhy, steny a podlahy vo farebných zmiešavacích miestnostiach
  • Rýchle pripojenie a vybratie