{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Gyártó jelölése | 36852 | |
| Szín | fehér | |
| Termék fajtája | védőfólia | |
| Fólia szélessége | 0,711 m | |
| Fólia hossza | 91,44 m | |
| Fólia anyaga | papír | |
| Tulajdonságok | kopásálló | |
| Átláthatóság | 0 % | |
| Többször használható | nem | |
| Ragasztó/tapadó csíkokkal | igen | |
| Tartalom | 1 db |
| Cikkszám | 7000000528 | |
| EAN / GTIN | 00051131368521 | |
| Gyártó száma | 7000000528 | |
| L-szám | L01130 108303 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |