3M™ Dirt Trap ochrana stříšky, bílá, 711,2 mm x 91,44 m, 36852

Artiklové číslo: 7000000528
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 36852
Barva Bílá
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 0,711 m
Délka fólie 91,44 m
Materiál fólie Papír
Vlastnosti odolná proti odírání
Transparentnost 0 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000528
EAN / GTIN 00051131368521
Číslo výrobce 7000000528
L-číslo L01130 108303
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chraňte stěny a podlahy v lakovacích kabinách pomocí ochranného krytu proti nečistotám 3M™. Náš speciálně navržený kryt chrání lakovací kabiny před prachem a rozprašovací mlhou a zlepšuje světelné podmínky v pracovním prostoru. Zaměstnanci mají prospěch z lepší viditelnosti a váš workshop dělá na zákazníky přitažlivější dojem. Náš chránič kabiny Dirt Trap je vyroben z bílého netkaného materiálu se samolepicí základnou a lze jej snadno připevnit ke stěnám a podlahám. Chrání před suspendovaných částic, což umožňuje čistší pracovní prostředí.

Výhoda:

  • Speciálně vyvinutá povrchová ochrana chrání stěny a podlahy dílny.
  • Snižuje úsilí a náklady na odstranění prachu a nátěrů
  • Netkaná struktura chrání před suspendovanou částicí a rozprašovací mlhou.
  • Také pro ochranu např.
  • Následující pracovní prostory: Stolní desky, barevné váhy, stěny a podlahy v barevných mísicích místnostech
  • Rychlé připojení a vyjmutí