Trusă din plastic pentru scule LT-BOXX®, Tip: 170

Cod articol.: 693345 170
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
746 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LT-BOXX®
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Dimensiune exterioară L L 442 mm
Dimensiune exterioară l B 362 mm
Dimensiune exterioară H H 185 mm
Dimensiune interioară L L1 378 mm
Dimensiune interioară l B1 311 mm
Dimensiune interioară H H1 164 mm
Capacitate portantă WLL 25 kg
Greutate 2,26 kg
Material Plastic
Număr mânere 1 buc.
Cu capac nu
Roţi integrate nu
Poate fi stivuit da
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Număr producător 6000003511
Producător/responsabil BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Descriere

Execuţie:

Trusă deschisă din material plastic pentru scule LT-BOXX®, cu mâner rabatabil, pentru încărcare şi extragere uşoară. Compatibilă cu cutie de plastic L-BOXX® cod 693330. Capacitate de încărcare până la 25 kg.