Plastový box na nářadí LT-BOXX®, Typ: 170

Artiklové číslo: 693345 170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
711 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LT-BOXX®
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Vnější rozměr – délka L 442 mm
Vnější rozměr – šířka B 362 mm
Vnější rozměr – výška H 185 mm
Vnitřní rozměr délka L1 378 mm
Vnitřní rozměr šířka B1 311 mm
Vnitřní rozměr výška H1 164 mm
Nosnost WLL 25 kg
Hmotnost 2,26 kg
Materiál Plast
Počet rukojetí 1 ks
S víkem ne
Integrované válečky ne
Stohovatelné ano
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Číslo výrobce 6000003511
Výrobce/odpovědná osoba BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Popis

Provedení:

Otevřený plastový box na nářadí LT-BOXX® se široce výklopnou rukojetí pro snadné plnění a vyjímání. Kompatibilní s plastovým systémovým kufrem L-BOXX® č. 693330. Kapacita naložení až 25 kg.