Plastikinė įrankių dėžė LT-BOXX®, Tipas: 170

Prekės Nr.: 693345 170
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
927 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LT-BOXX®
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Išorinis ilgis 442 mm
Išorinis plotis 362 mm
Išorinis aukštis 185 mm
Vidinis ilgis 378 mm
Vidinis plotis 311 mm
Vidinis aukštis 164 mm
Leistinoji apkrova 25 kg
Svoris 2,26 kg
Medžiaga iš plastiko
Rankenų kiekis 1 vnt.
Su dangtelius ne
Integruoti ritinėliai ne
Galima krauti eilėmis taip
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Gamintojo numeris 6000003511
Gamintojas / atsakingas asmuo BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Germany, www.l-boxx.com

Aprašymas

Modelis:

Atvira plastikinė įrankių dėžė LT-BOXX® su toli nusukamu laikikliu, todėl lengva padėti ir išimti. Derinama su plastikiniu lagaminu L-BOXX® Nr. 693330. Talpos apkrova iki 25 kg.