Pudło na narzędzia z tworzywa sztucznego LT-BOXX®, Typ: 170

Nr art.: 693345 170
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
890 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta LT-BOXX®
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Długość zewnętrzna L 442 mm
Szerokość zewnętrzna B 362 mm
Wysokość zewnętrzna H 185 mm
Długość wewnętrzna L1 378 mm
Szerokość wewnętrzna B1 311 mm
wysokość wewnętrzna H1 164 mm
Nośność WLL 25 kg
Masa 2,26 kg
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba uchwytów 1 szt.
Z pokrywą nie
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Numer producenta 6000003511
Producent/osoba odpowiedzialna BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Opis

Wykonanie:

Otwarta skrzynka na narzędzia z tworzywa sztucznego LT-BOXX® z daleko wysuwanym uchwytem do noszenia ułatwiającym załadunek i rozładunek. Kampatybilna z walizką systemową z tworzywa sztucznego L-BOXX® nr 693330. ‎Ładowność do 25 kg.