Zaboj iz umetne mase za orodje LT-BOXX®, Tip: 170

Št. art.: 693345 170
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.088 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Značilnosti kovčka: nakladalni
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 442 mm
Zunanja širina 362 mm
Zunanja višina 185 mm
Notranja dolžina 378 mm
Notranja širina 311 mm
Notranja višina 164 mm
Značilnosti kovčka nakladalni
Masa 2,26 kg
Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693345 170
EAN/GTIN 4045294514976
Številka proizvajalca 6000003511
Proizvajalec/odgovorna oseba BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Opis

Izvedba:

Odprt zaboj iz umetne mase za orodje LT-BOXX® z nosilnim ročajem, ki se lahko na široko razpre za lažje nalaganje in odvzem orodja. Kompatibilen s sistemskimi kovčki iz umetne mase L-BOXX® art. 693330. Nosilnost 25 kg.