Kunststof gereedschapskist LT-BOXX® 170

Artikelnummer: 693345 170
op aanvraag
Op voorraad
764 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Eigenschap koffer: stapelbaar
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 442 mm
Buitenmaat breedte 362 mm
Buitenmaat hoogte 185 mm
Binnenmaat lengte 378 mm
Binnenmaat breedte 311 mm
Binnenmaat hoogte 164 mm
Eigenschap koffer stapelbaar
Gewicht 2,26 kg
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693345 170
EAN/GTIN 4045294514976
Nummer fabrikant 6000003511

Omschrijving

Uitvoering:

Open kunststof gereedschapskist LT-BOXX® met ver uitzwenkbare draaggreep voor het eenvoudig opbergen en pakken van gereedschap. Compatibel met kunststof systeemkoffer L-BOXX® nr. 693330. Beladingscapaciteit van maximaal 25 kg.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires