Boîte à outils en plastique LT-BOXX® 170

Réf.: 693345 170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
  • Propriété de la valise: empilable
  • Emballage: Valise système (L-Boxx)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 442 mm
Dim. ext., l 362 mm
Dim. ext., H 185 mm
Dim. int., L 378 mm
Dim. int., l 311 mm
Dim. int., H 164 mm
Propriété de la valise empilable
Poids 2,26 kg
Emballage Valise système (L-Boxx)
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Réf. fabricant 6000003511

Description

Exécution:

Boîte à outils ouverte en plastique LT-BOXX® avec large poignée de transport pivotante pour un chargement et un retrait aisés. Compatible avec les valises système en plastique L-BOXX® 693330. Capacité de chargement max. 25 kg.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires