Plastový box na náradie LT-BOXX® 170

Č. pol.: 693345 170
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
764 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosti kufra: stohovateľný
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 442 mm
Vonkajší rozmer šírka 362 mm
Vonkajší rozmer výška 185 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 378 mm
Vnútorný rozmer šírka 311 mm
Vnútorný rozmer výška 164 mm
Vlastnosti kufra stohovateľný
Hmotnosť 2,26 kg
Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693345 170
EAN/GTIN 4045294514976
Číslo výrobcu 6000003511

Popis

Prevedenie:

Otvorený plastový box na náradie LT-BOXX® s doširoka vyklopiteľným úchytom pre jednoduché nakladanie a vykladanie. Kompatibilné s plastovým systémovým kufrom L-BOXX® č. 693330. Kapacita naloženia až 25 kg.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo