• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tekstylny plecak na narzędzia, Typ: 1

Nr art.: 692267 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
586 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Plecak
Materiał Poliester
Szerokość zewnętrzna 320 mm
Wysokość zewnętrzna 415 mm
Głębokość zewnętrzna 175 mm
Masa 2,3 kg
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Wyposażenie Opaska; Przegródka wtykana; Półki; Uchwyt do przenoszenia
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Liczba, Opaska 5
Liczba, Przegródka wtykana 18
Liczba zamknięć 2
Właściwości Do układania w stosy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746
Numer producenta 692267 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Praktyczny plecak do transportu i przechowywania narzędzi. Regulowane i antypoślizgowe paski naramienne z wkładką w połączeniu z pasem biodrowym i wyściółką pleców zapewniają wygodę noszenia. Z uchwytem, zapięciem na zamek błyskawiczny i nóżkami.
Wewnątrz: Z 1 wyjmowanym panelem narzędziowym. Łącznie 2 kieszenie na dokumenty, 16 przegródek oraz 5 przekładek z zamknięciem na rzep.
Na zewnątrz: 1 mała kieszonka przednia zamykana na zamek błyskawiczny i 2 z zapięciem na rzep. Ponadto 2 przegródki boczne.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.