Tekstil, nahrbtnik za orodje 1

Št. art.: 692267 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Način shranjevanja orodja Žepi
Zunanja dolžina 320 mm
Zunanja širina 175 mm
Zunanja višina 415 mm
Masa 2,3 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692267 1
EAN/GTIN 4062406595746

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.
Praktičen nahrbtnik za transport in shranjevanje orodja. Nastavljive in nedrseče oblazinjene naramnice v kombinaciji z medeničnim pasom in hrbtno podlogo pri tem poskrbijo za prijetno udobje nošenja. Z nosilnim ročajem, zadrgo in nogami.
Notranjost: Z 1 snemljivo tablo za orodje. Skupno 2 mapi za dokumente, 16 vtičnih predelkov in 5 samopritrdilnih poklopcev.
Zunanja stran: 1 majhen sprednji žep z zadrgo in 2 s samopritrdilnim trakom. 2 dodatna stranska žepa.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.