Textilný ruksak na náradie 1

Č. pol.: 692267 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Vonkajší rozmer dĺžka 320 mm
Vonkajší rozmer šírka 175 mm
Vonkajší rozmer výška 415 mm
Hmotnosť 2,3 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 692267 1
EAN/GTIN 4062406595746

Popis

Prevedenie:

Kvalitné textilné tašky na náradie ako spoločníci pre vaše každodenné úlohy. S reflexnými pásikmi pre dobrú viditeľnosť.
Praktický batoh na prenášanie a skladovanie náradia. Nastaviteľné a protišmykové ramenné popruhy s polstrovaním v kombinácii s bedrovým pásom a chrbtovým polstrovaním zaisťujú pohodlné nosenie. S rukoväťou, zipsom a nožičkami.
Zvnútra: S 1 odnímateľnou doskou na náradie. Spolu 2 vrecká na dokumenty, 16 zásuvných priehradiek a 5 popruhov na suchý zips.
Zvonku: 1 malé predné vrecko na zips a 2 na suchý zips. Okrem toho 2 bočné vrecká.

Materiál:

Z robustnej polyesterovej tkaniny.