Verktygsryggsäck av textil 1

Art-nr: 692267 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
254 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 320 mm
yttermått djup 175 mm
yttermått höjd 415 mm
vikt 2,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692267 1
EAN/GTIN 4062406595746

Benämning

Utförande:

Högklassiga verktygstextilväskor som följer dig i ditt dagliga arbete. Med reflextejper som ger god synlighet.
Praktisk ryggsäck för transport och förvaring av verktyg. De justerbara och halksäkra axelremmarna med stoppning i kombination med midjeremmen och ryggstoppningen ger en behaglig bärkomfort. Med bärhandtag, blixtlås och ställfötter.
Invändigt: Med 1 uttagbar verktygstavla. Sammanlagt 2 dokumentfickor, 16 insticksfack och 5 flikar med kardborrbandslås.
Utvändigt: 1 liten framficka med blixtlås och 2 med kardborrbandslås. Dessutom 2 insticksfack på sidorna.

Material:

Av robust polyesterväv.