Opakowanie ekonomiczne, 3 sztuki, tekstylne plecaki na narzędzia

Nr art.: GG6068 1
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 440,80 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
197 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Plecak
Materiał Poliester
Szerokość zewnętrzna 320 mm
Wysokość zewnętrzna 415 mm
Głębokość zewnętrzna 175 mm
Masa 2,3 kg
Zapięcie Mocowanie na rzepy; Zapięcie na zamek błyskawiczny
Wyposażenie Przegródka wtykana; Uchwyt do przenoszenia
Kolor Czarny
Liczba, Przegródka wtykana 18
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6068 1
EAN / GTIN 4069515093590
Numer producenta GG6068 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Praktyczny plecak do transportu i przechowywania narzędzi. Regulowane i antypoślizgowe paski naramienne z wkładką w połączeniu z pasem biodrowym i wyściółką pleców zapewniają wygodę noszenia. Z uchwytem, zapięciem na zamek błyskawiczny i nóżkami.
Wewnątrz: Z 1 wyjmowanym panelem narzędziowym. Łącznie 2 kieszenie na dokumenty, 16 przegródek oraz 5 przekładek z zamknięciem na rzep.
Na zewnątrz: 1 mała kieszonka przednia zamykana na zamek błyskawiczny i 2 z zapięciem na rzep. Ponadto 2 przegródki boczne.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.

W dostawie:

3 sztuki tekstylnych plecaków na narzędzia nr 692267 w wybranej wersji.