Værktøjstekstilrygsæk, Type: 1

Art.-nr.: 692267 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
341 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Antal, sløjfer til stropper 5
Antal, indstiksrum 18
Antal lukninger 2
Produkttype Rygsæk
Egenskab kan stables
Udstyr sløjfer til stropper; indstiksrum; rum; Bæregreb
Lukning Lynlås
Udvendige mål, bredde 320 mm
Udvendige mål, højde 415 mm
Udvendige mål, dybde 175 mm
Materiale Polyester
Vægt 2,3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692267 1
EAN/GTIN 4062406595746
Producentnummer 692267 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses værktøjstekstiltasker til dine daglige opgaver. Med refleksstriber af hensyn til god synlighed.
Praktisk rygsæk til transport og opbevaring af værktøj. De indstillelige og skridsikre skulderremme med polstring i kombination med hofteselen og rygpolstringen sørger for en behagelig brugerkomfort. Med bæregreb, lynlås og fødder.
Indvendigt: Med 1 udtagelig værktøjstavle. I alt 2 dokumentlommer, 16 indstikslommer og 5 burrelås-lukningslasker.
Udvendigt: 1 lille forlomme med lynlås og 2 med burrelås-lukning. Desuden 2 indstikslommer i siden.

Materiale:

Af robust polyesterstof.