• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Textilní batoh na nářadí, Typ: 1

Artiklové číslo: 692267 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
520 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ruksak
Materiál Polyester
Vnější rozměr – šířka 320 mm
Vnější rozměr – výška 415 mm
Vnější rozměr – hloubka 175 mm
Hmotnost 2,3 kg
Uzávěr Zip
Vybavení Popruhové smyčky; Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Držadlo pro přenášení
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Počet, Popruhové smyčky 5
Počet, Zasouvací přihrádka 18
Počet uzávěrů 2
Vlastnosti Stohovatelné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746
Číslo výrobce 692267 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Praktický batoh pro přepravu a ukládání nářadí. Nastavitelné a neklouzavé vypolstrované ramenní popruhy v kombinaci s pánevním pásem a polstrováním zad zajistí příjemné pohodlí při nošení. S uchem, zipem a nožičkami.
Uvnitř: S 1 vyjímatelnou nástrojovou tabulí. Celkem se 2 kapsami na dokumenty s poutky, 16 zásuvnými přihrádkami a 5 lamelami se suchým zipem.
Zvnějšku: 1 malá přední kapsa na zip a 2 na suchý zip. Navíc 2 boční zásuvné přihrádky.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.