Tekstilni ruksak za alat 1

Artikl br.: 692267 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
Vanjska mjera duljina 320 mm
Vanjska mjera širina 175 mm
Vanjska mjera visina 415 mm
Težina 2,3 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746

Opis

Izvedba:

Kvalitetne tekstilne torbe za alat kao pratitelj za vaše svakodnevne zadatke. S reflektirajućim trakama za dobru vidljivost.
Praktičan ruksak za transport i pohranu alata. Podesivi i neklizajući remeni za ramena s presvlakama u kombinaciji s pojasom za zdjelicu i stražnjim presvlakama za udobno nošenje. S ručicom za nošenje, patentnim zatvaračem i nogicama.
Iznutra: s 1 izvlačnom pločom za alat. Ukupno 2 džepa za dokumente, 16 umetnih odjeljaka i 5 čičak-traka.
Izvana: 1 mali prednji džep s patentnim zatvaračem i 2 čička. Uz to, 2 bočna pretinca.

Materijal:

Od robusne poliesterske tkanine.