Textil szerszámos hátizsák 1

Cikkszám: 692267 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
252 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámtárolás módja Tartófülek
Külső méret hossz 320 mm
Külső méret szélesség 175 mm
Külső méret magasság 415 mm
Súly 2,3 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű szerszámos táska társként a napi feladatokhoz. Fényvisszaverő csíkokkal a jó láthatóság érdekében.
Praktikus hátizsák szerszámok szállításához és tárolásához. Az állítható és csúszásmentes, párnázott vállpántok a derékövvel és a hátpárnázással kombinálva kényelmes viseletet biztosítanak. Fogantyúval, cipzárral és lábakkal.
Belül: 1 kivehető szerszámbetéttel. Összesen 2 dokumentum tasak, 16 tartózseb és 5 tépőzáras fül.
Kívül: 1 kisméretű cipzáras és 2 tépőzáras első zseb Ezen felül 2 oldalsó tartófül.

Alapanyag:

Robusztus poliészter szövet.