Gereedschapsrugzak van textiel 1

Artikelnummer: 692267 1
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Buitenmaat lengte 320 mm
Buitenmaat breedte 175 mm
Buitenmaat hoogte 415 mm
Gewicht 2,3 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692267 1
EAN/GTIN 4062406595746

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Handige rugzak voor het transport en het opbergen van gereedschap. De verstelbare en slipvrije schouderbanden met bekleding in combinatie met de heupgordel en het rugkussen zorgen hierbij voor een aangenaam draagcomfort. Met draaggreep, ritssluiting en voeten.
Binnen: Met 1 uitneembaar gereedschapsblad. In totaal 2 documentenhoezen, 16 insteekvakken en 5 klittenbandsluitingslussen.
Buiten: 1 kleine voorzak met ritssluiting en 2 met klittenbandsluiting. Bovendien 2 insteekvakken aan de zijkant.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.