Tekstylny plecak na narzędzia, Typ: 1

Nr art.: 692267 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
293 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • sposób przechowywania narzędzi: Przegródki wtykane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sposób przechowywania narzędzi Przegródki wtykane
długość zewnętrzna 320 mm
szerokość zewnętrzna 175 mm
wysokość zewnętrzna 415 mm
masa 2,3 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746
Numer producenta 692267 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości tekstylne torby na narzędzia są stałym elementem zawodowej codzienności. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.
Praktyczny plecak do transportu i przechowywania narzędzi. Regulowane i antypoślizgowe paski naramienne z wkładką w połączeniu z pasem biodrowym i wyściółką pleców zapewniają wygodę noszenia. Z uchwytem, zapięciem na zamek błyskawiczny i nóżkami.
Wewnątrz: Z 1 wyjmowanym panelem narzędziowym. Łącznie 2 kieszenie na dokumenty, 16 przegródek oraz 5 przekładek z zamknięciem na rzep.
Na zewnątrz: 1 mała kieszonka przednia zamykana na zamek błyskawiczny i 2 z zapięciem na rzep. Ponadto 2 przegródki boczne.

Materiał:

Z mocnej tkaniny poliestrowej.