Testeur de phase unipolaire, Largeur de lame: 3mm

Réf.: 665015 3
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 276 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à fente
Pour contrôle de tension oui
Longueur totale L 140 mm
Longueur lame l1 65 mm
Largeur de lame b 3 mm
Tension d’essai max. 250 V
Tension d’essai min. 220 V
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Couleur bleu; orange
Type de produit tournevis
Jeu/Kit non
Entraînement poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 665015 3
EAN / GTIN 4067263139515
Réf. fabricant 665015 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche en plastique avec lame isolée et clip.
Poignée ergonomique bimatière. Plage de contrôle 220 − 250 V.

Remarque(s):

Ces testeurs de tension sont conformes aux directives de sécurité suivant VDE 0680/6. Les lampes-témoins ne peuvent pas être remplacées.