{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | para ranura | |
| Para comprobación de tensión | sí | |
| Longitud total L | 140 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 65 mm | |
| Anchura de filo b | 3 mm | |
| Tensión de prueba máx. | 250 V | |
| Color | azul; naranja | |
| Tensión de prueba mín. | 220 V | |
| Características mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 665015 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263139515 | |
| Número del fabricante | 665015 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |