Enopolni preizkuševalnik fazne napetosti, Širina rezila: 3mm

Št. art.: 665015 3
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.838 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon za vijake z zarezo (SL)
Primerno za testiranje napetosti da
Skupna dolžina L 140 mm
Prüfspannung max. 250 V
Barva modra; oranžna
Izvedba ravno
Prüfspannung min. 220 V
Značilnosti ročaja ergonomično
Vrsta ročaja ročaj v obliki zastavice
Zaščita pred kotaljenjem Da
Vrsta izdelka izvijač
Pogon ročaj
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 665015 3
EAN/GTIN 4067263139515
Številka proizvajalca 665015 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaj iz umetne mase z izoliranim steblom in priponko.
Ergonomsko oblikovan 2K ročaj. Območje preizkušanja 220−250 V.

Opomba:

Ti preizkuševalniki napetosti izpolnjujejo varnostne predpise v skladu z VDE 0680/6. Neonskih žarnic zato ni mogoče zamenjati.