{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Schlitz | |
| geeignet für Spannungsprüfung | ja | |
| Länge gesamt L | 140 mm | |
| Länge Klinge l1 | 65 mm | |
| Schneidenbreite b | 3 mm | |
| Prüfspannung max. | 250 V | |
| Prüfspannung min. | 220 V | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Farbe | blau; orange | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 665015 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263139515 | |
| Herstellernummer | 665015 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |