{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 5,5 mm | |
| Średnica ostrza | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 659880 5,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733220595 | |
| Numer producenta | PB 225.F 5,5 |