Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkrętaki dynamometryczne ze wskazaniami cyfrowymi, uchwyt grotów wymiennych, maksymalny moment obrotowy: 80cNm

Nr art.: 659911 80

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659911 80
EAN / GTIN 7610733249619
Numer producenta PB 8320.A 10-80

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką Haptoprene®, umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcenia (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
żądany moment obrotowy dla wielk. 80, 250 i 500 nastawiany jest za pomocą wkrętaka z 6-kątną końcówką 3 mm lub 4 mm przy wielk.1600. Nastawiona wartość momentu obrotowego jest wskazywana w okienku (wskazania cyfrowe na końcu uchwytu).Wskazania cyfrowe włącza się przez naciśnięcie palcem (czujnik naciskowy), automatyczne wyłączenie następuje po ok. 20 sekundach (trwałość baterii minimum 10lat). Wymiana baterii następuje w zakładzie lub podczas rekalibracji. Możliwość przełączania wskazań na Nm i lbf.ft.
Do mocowania grotów wymiennych (8 mm nr 659870−659884 i 6 mm nr 659920−659928).

Zastosowanie:

Do kontrolowanego śrubowania z zadanym momentem.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.