Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych, rozwartość klucza: 12mm

Nr art.: 659880 12
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 170 mm
Rozmiar napędu, groty wymienne 8 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 12 mm
Średnica ostrza 8 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd groty wymienne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659880 12
EAN / GTIN 7610733220663
Numer producenta PB 225.F 12

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana i chromowana.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 / 659908 / 659911 wielk. 1600 (do kat. 48) i 659912 / 659957 i 659958 wielk. 1600 (do kat. 55) oraz zestawy wkrętaków z uchwytem składanym nr 667625 (do kat. 50) / 667645 (do kat. 55).

Wskazówka:

Inne groty wymienne zob. nr 659870–659884.