Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw kluczy nasadowych 6-kątnych ze składanym uchwytem, 9-elem., Liczba części: 9

Nr art.: 667625 9

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Ustaw cenę 9 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667625 9
Numer producenta PB 226.

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zaleta:

Silnie zredukowany efekt cam-out dzięki idealnie spasowanym ostrzom, np. płasko-równoległym ostrzom płaskim, bądź dokładnie na wymiar frezowanym ostrzom do wkrętów z nacięciem krzyżowym. Składany uchwyt spełnia 2 funkcje:
  • szybkie obracanie (w położeniu prostym)
  • mocne dokręcenie (w położeniu 90°).

Zawartość:

Składany uchwyt: 1 szt.
Klucze nasadowe: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm

Wskazówka:

Groty wymienne zob. nr 659870–659884.