Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkrętak dynamometryczny bez skali, uchwyt grotów wymiennych, maksymalny moment obrotowy: 200cNm

Nr art.: 659908 200

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659908 200
EAN / GTIN 4045197611253
Numer producenta 659908 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką Haptoprene®, umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zabrudzone olejem. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcenia (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
żądany moment obrotowy może być regulowany bezstopniowo za pomocą przyrządu do kontroli momentu obrotowego (nr 654300 − 654460) i 6-kątnego wkrętaka 5 mm (nie należy do zakresu dostawy). Wstępne ustawienie fabryczne przy zamówieniu powyżej 20 sztuk każdej wielkości.
Do mocowania grotów wymiennych 6 mm (nr 659920 − 659928).

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.