Čepeľ 8 mm 6-hranný nástrčný kľúč, Rozmer cez steny: 5,5

Č. pol.: 659880 5,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 5,5 mm
Celková dĺžka 90 mm
Úžitková dĺžka 74 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
⌀ čepelí 8 mm
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 659880 5,5
EAN/GTIN 7610733220595
Číslo výrobcu 225.F 5,5

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Niklovaný a chrómovaný povrch.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906/659908/659911 veľ. 1600 (do kat. 48), ako aj 659912/659957 a 659958 veľ. 1600 (do kat. 55) a rady skrutkovačov so sklopnou rukoväťou č. 667625 (do kat. 50)/667645 (do kat. 55).

Poznámka:

Ďalšie výmenné čepele pod č. 659870659884.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka