8-mm-Klinge 6-kant-Steckschlüssel, Schlüsselweite: 5,5mm

Artikel-Nr.: 659880 5,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 90 mm
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 5,5 mm
Durchmesser Klinge 8 mm
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt; vernickelt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659880 5,5
EAN / GTIN 7610733220595
Herstellernummer PB 225.F 5,5

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 / 659908 / 659911 Gr. 1600 (bis Kat. 48) sowie 659912 / 659957 und 659958 Gr. 1600 (bis Kat. 55) und Schraubendreher-Sortimente mit Umklappgriff Nr. 667625 (bis Kat. 50) / 667645 (bis Kat. 55).

Hinweis:

Weitere Wechselklingen unter Nr. 659870659884.