8 mm zamenljivo steblo 6-kotni nasadni ključ, Zev ključa: 5,5mm

Št. art.: 659880 5,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 5,5 mm
celotna dolžina 90 mm
Uporabna dolžina 74 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
⌀ rezila 8 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659880 5,5
EAN/GTIN 7610733220595
Številka proizvajalca 225.F 5,5

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana.

Primerno za:

Momentni izvijači št. 659906/659908/659911 vel. 1600 (do kat. 48) in 659912/659957 in 659958 vel. 1600 (do kat. 55) in ponudba izvijačev z zložljivim ročajem št. 667625 (do kat. 50)/667645 (do kat. 55).

Opomba:

Za druga zamenljiva stebla glejte št. 659870659884.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov