Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych, maksymalny moment obrotowy: 200cNm

Nr art.: 659957 200

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza Groty wymienne
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 0,4 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 2 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Długość całkowita L 124 mm
Podziałka skali, 1 kreska 5 cNm
Kierunek dokręcania strona prawa
Odpowiednia średnica grotów wymiennych 6 mm
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Kolor Szare; Czerwony
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 0,4
Maks. moment obrotowy, Nm 2
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Jednostka miary podziałki skali cNm
Jednostka momentu obrotowego cNm
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659957 200
EAN / GTIN 7610733291700
Numer producenta PB 8317.A 0,4-2,0 NM

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcenia (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
Nastawianie żądanej wartości momentu obrotowego pokrętłem na końcu uchwytu. Położenie zablokowane zapobiega niezamierzonej zmianie ustawienia. Bardzo czytelna, zabezpieczona przed zabrudzeniem skala mikrometryczna.
Do mocowania grotów wymiennych 6 mm (nr 659920 – 659928).

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowaną dokładność pomiaru momentu obrotowego osiąga się dopiero od wykalibrowanego zakresu momentu obrotowego według DIN EN ISO 6789.