Groty 8 mm do kluczy nasadowych 6-kątnych, rozwartość klucza: 5,5mm

Nr art.: 659880 5,5
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5,5 mm
długość całkowita 90 mm
długość użytkowa 74 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
⌀ grotu 8 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659880 5,5
EAN / GTIN 7610733220595
Numer producenta 225.F 5,5

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana i chromowana.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 / 659908 / 659911 wielk. 1600 (do kat. 48) i 659912 / 659957 i 659958 wielk. 1600 (do kat. 55) oraz zestawy wkrętaków z uchwytem składanym nr 667625 (do kat. 50) / 667645 (do kat. 55).

Wskazówka:

Inne groty wymienne zob. nr 659870659884.