8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme, ganze Länge: 50mm

Artikel-Nr.: 659874 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
Bit-Aufnahme
Länge gesamt L
50 mm
Größe Antrieb, Wechselklinge
8 mm
Größe Abtrieb, Bit-Aufnahme
D 6,3; F 6,3
Besonderheit, Bit-Aufnahme
Bit-Magnethalter; mit Schraubenhaltefunktion; schwarze Spitze
Produktart
Schraubendreher-Einsatz
Material
Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche
verchromt; vernickelt
Set/ Satz
nein
Antrieb
Wechselklinge
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659874 50
EAN / GTIN 7610733220502
Herstellernummer PB 225.M-50

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 / 659908 / 659911 Gr. 1600 (bis Kat. 48) sowie 659912 / 659957 und 659958 Gr. 1600 (bis Kat. 55) und Schraubendreher-Sortimente mit Umklappgriff Nr. 667625 (bis Kat. 50) / 667645 (bis Kat. 55).

Hinweis:

Weitere Wechselklingen unter Nr. 659870 – 659884.