• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici, Lunghezza complessiva: 50mm

Codice art.: 659874 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
377 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensioni del motore, Attacco per bit D 6,3
Particolarità, Per viti con intaglio (SL) Con funzione di bloccaggio della vite; Punta nera
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. nichelata
Lunghezza complessiva 50 mm
Set no
Trasmissione Attacco per bit
Uscita Per viti con intaglio (SL)
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659874 50
EAN / GTIN 7610733220502
Codice del produttore 225.M-50

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 / 659908 / 659911 Dim. 1600 (fino al Cat. 48) nonché 659912 / 659957 e 659958 Dim. 1600 (fino al Cat. 55) e set di giraviti con impugnatura ribaltabile n. art. 667625 (fino al Cat. 50) / 667645 (fino al Cat. 55).

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659870659884.